Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Dynamic 20 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングルフォークブロック
注文コード
55128555
品番
2021F
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック 〜6mmロープ用
質量(g)
15
タイプ
シングルフォークブロック
破断強度(kg)
350
ロープ径(Φmm)
6
安全強度(kg)
115
シーブ径(mm)
20