Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Mininox 20 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングルスイベルブロック
注文コード
55128634
品番
92510
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングディンギー用ベアリングブロック 〜6mmロープ用
質量(g)
28
タイプ
シングルスイベルブロック
破断強度(kg)
350
ロープ径(Φmm)
6
安全強度(kg)
150
シーブ径(mm)
20