Mininox 20 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプシングルスイベルブロック/ベケット 注文コード55128650 品番92511
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

レーシングディンギー用ベアリングブロック 〜6mmロープ用

質量(g)32 タイプシングルスイベルブロック/ベケット 破断強度(kg)350 ロープ径(Φmm)6 安全強度(kg)180 シーブ径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする