Mininox 20 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプダブルブロック/ベケット 注文コード55128659 品番92525
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

レーシングディンギー用ベアリングブロック 〜6mmロープ用

質量(g)44 タイプダブルブロック/ベケット 破断強度(kg)600 ロープ径(Φmm)6 安全強度(kg)240 シーブ径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする