明和製作所
明和製作所の 転圧機
明和製作所の エンジンプレートコンパクター
バイプロプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55131545
品番
KP-6S(低騒音)
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
従来機の振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
機械本体質量(kg)
70
寸法(mm)
(機体)A:長870、B:幅350、C:高835
振動板(幅W×長さL)(mm)
350×525
走行速度(m/min)
20〜25
振動数(Hz[v.p.m.])
95[5700]
起振力(kN[kgf])
9.8[1000]
エンジン部最大出力
スバルEX13D[3.2kW](4.3PS)
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速1400〜1500、高速3700〜3800
燃料タンク容量(L)
自動車用無鉛ガソリン[2.7]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません