画像準備中

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R1 2015-2024

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズレバー:ロング 注文コード55132290 品番YA014-085-0501-06
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズなど128種類から選べます 他の種類を見る

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。
フォルダー位置を変更する場合がございます。

サイズレバー:ロング レバー色ブラック 適合車種YZF-R1 2015- つやつや有り アジャスター色チタンカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする