南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ケーブル支持具
南電機の ダクトクリップ
ハンガーサドル ドブ HDZ35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
材質(本体)
アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
注文コード
55136254
品番
ZPC70-75
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径D・材質・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)
材質(本体)
アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)
質量(kg)
14
用途
屋外用。