画像準備中

シャーシーグリース(N)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し着日指定 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(180kg) 注文コード 55145816 品番 0号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。

ちょう度(25℃、60回混和)375 石鹸基カルシウム 用途自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 仕様該当JISK2220 自動車用シャシーグリース1種/0号 使用温度範囲(℃)約-20〜70 含有量(%)(基油)89mass 危険物の類別非危険物 NLGIグレード0 銅板腐食(室温、24h)合格
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅への配送は出来ません
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※お届け先宛名が法人様名でない場合はキャンセルさせていただきます。ご了承ください。
※初回配達で 不在の場合、キャンセル返品となります。(お手数料が発生いたします)
再注文頂くようお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする