Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の はく離剤
CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500mL)
注文コード
55181078
品番
C0102A
参考基準価格(税別)
¥9,334
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
ベタつかず、中和不要です。
色
透明
主成分
塩化メチレン
用途
マーク・サイン・反射板や表示板・車体・バリケード・フェンスなど。
トラスコ品番
818-6536
使用温度範囲(℃)
4〜45
主な用途
全ての金属、コンクリートや木材に
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性