ギガビットPoE+エクステンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55185395 品番TPE-E110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。

仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R 材質メタル 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、別売り電源用ポート×1 電源PoE・ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 データレート1000Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする