LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の カードケース(書類保護ケース)
LION (ライオン事務器)の ソフトケース
PPソフトカードケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
再生ソフトPP製
注文コード
55188904
品番
B3-SC
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
再生ソフトPP製
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
内寸法(mm)
368×530
収納サイズ
B3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※A1とB1サイズに関しましては
半分に折り曲げて梱包しております。