曜日別特売
MGZF32-250-M9BVL 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF3 SMC 55239326

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF3

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
オートスイッチ種類
M9BV
リード線(m)
(L)3
注文コード
55239326
品番
MGZF32-250-M9BVL
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L)3
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする