SMC
回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF4
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・リード線
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
55239676
品番
MGZF40-400-M9B
参考基準価格(税別)
¥51,370
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-)0.5
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード