曜日別特売
BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959

BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959
BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959
BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959
BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959
BN6602-9 4L ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ 住商モンブラン 55253959

ベスト メンズ ネイビーストライプ BN6602-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55253959品番BN6602-9 4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

住商モンブランのコンシェルジュ ベスト、メンズ、裏地付、ストレッチ、ネイビーストライプ
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBN7601-9、ジャケットBN1601-9)

仕様●着丈(cm):58●胸囲(cm):119●肩幅(cm):43●裏地付き●生地特長:パミオストライプツイル、ポリエステル100%、ストレッチアズワン品番65-5626-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする