住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの はっぴ
はっぴ 兼用 7分袖 紺/芥子 3-525シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55256637
品番
3-525 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの和装 作務衣、はっぴ、上着、男女兼用7分袖、紺×芥子、手紬調
和風のデザイン、手紬調が特徴の作務衣です。
下衣は住商モンブラン 7-895のイージパンツがペア
仕様
●着丈(cm):78●胸囲(cm):140●肩幅(cm):60●袖丈(cm):40●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電
アズワン品番
65-5633-94