Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄瓶/プッシュボトル
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄びん
Unitary(TM) 洗浄瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×6本)
注文コード
55257879
品番
2402-0125
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
USP Class VI
本体とノズルが一体成形
液体を充填しやすい広口キャップ
液漏れ防止構造。少量の液体でも簡単に押し出せる構造。液の流出量を増やすためにチップ先端の切断が可能。
仕様
●材質●▼本体・ノズル・チップ:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):125●キャップタイプ:24●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。
アズワン品番
65-5636-73
注意
●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。