Unitary(TM) 洗浄瓶

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×4本) 注文コード 55257906 品番 2423-0500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

USP Class VI
本体とノズルが一体成形
液体を充填しやすい広口キャップ
液漏れ防止構造。キャップカラー4色セット(赤・青・黄・白)。少量の液体でも簡単に押し出せる構造。Nalgene 薬品識別安全ラベルセット(製品番号6316-1000PK)のサンプル付き。

仕様●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):500●キャップタイプ:38●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。 アズワン品番65-5636-96
注意
●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする