ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合
鋼製電線管呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mmSGP管呼び:10mm吊りボルト:W1/4・W3/8丸鋼:Φ6・Φ9
注文コード
55291749
品番
K19-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
適合・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
適合
鋼製電線管
呼び:19/16mm、外径:19.1/21.0mm
SGP管
呼び:10mm
吊りボルト:W1/4・W3/8
丸鋼:Φ6・Φ9
許容静荷重
Φ6:98N[10kgf]
Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
27
表面処理
ダクロタイズド塗装
用途
吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55291749
K19-01
08687411
K19
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工
1箱(50個)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました