SW150X 露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業) 55294095

露出SWBOXノック付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
グレー
内容量1箱(20個)注文コード55294095品番SW150X
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない

幅(mm)74グレー寸法L(mm)119寸法H(mm)50寸法W(mm)74適合コネクタPFS-16KLR、PFS-22KRノック穴直径(mm)Φ27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする