画像準備中

タンゾウALキックスタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 車種セロー250'05- High 注文コード55296064 品番ZE56-8649
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車種・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ローダウン車用に純正と比較して25mm短いショートタイプをメインにラインナップ 。
車高を変更したことにより車体が不安定になる状態を回避し、悪路でも安心して使用できる長さに設定。
着脱式の先端チップはオプションチップと交換することで、スタンダード車用やハイリフト車用にあわせた高さ調整が可能。鍛造製 A2014 を採用し、強度と耐久性を確保。

車種セロー250'05- High
注意
※ 一部の車両には、ハイリフト車用・スタンダード車用の設定がございます。
※2傾きは車高によって異なります。チップの長さが合わない場合には下記のオプションチップ変換表をご覧になり、チップを交換してください。
※チップを組み付ける際には、必ずチップ取り付けボルトにネジロック剤を塗布してください。
※チップが回ってしまう不安がある場合には、シャフトとチップの接合部にも、はめ合い用の接着剤を塗布してください。
※接合部への接着については、その後のチップ交換などが難しくなるので、必要に応じて処置してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55296089
2022-06-15
用途:
オフロードバイクの車高下げの際にサイドスタンドの長さを調整するのに使用

ZETAのサイドスタンドの長さ調整に使用しました。円筒形のスタンドに本製品を差し込むのですが、回り止めが無いので、本製品が回ると固定用ネジが緩み脱落の可能性があります。ネジにネジ止め剤もしくは接着剤を添付して十分なトルクで締める必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする