3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

チェーンガイド

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車種KX450'19- Black 注文コード55296335 品番ZE82-1110
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) 値下げ
5,698
この商品は車種・色など11種類から選べます 他の種類を見る

ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。
衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。
チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。
進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。
ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。

Black 車種KX450'19-
注意
※取付けは取り外し可能な低〜中強度のネジロック剤を塗布してください。
※定期的にスライダーの摩耗を点検してください。
※トレール車に装着する場合は、レーサーと同等にガイド性能を高めて設計しているため丁数によって摩耗の速度が異なります。(最大丁数 48丁まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-23
用途:
純正品変形のため
自動車・二輪車・自転車関連業

純正チェーンガイドはガレ場で岩にヒットして曲がってしまい、内側のラバーが全て摩耗してチェーンとアルミガードが接触していたのでこの商品を購入しました。
この商品が曲がる事はないでしょうが、千切れる事はありそうなので耐久性に期待しています。

対象商品:
55296405
2022-11-05
用途:
今まで使っていた スライダーの交換に

元々 無難な作りだが 意外とコスパが良かったので リペアして再度使ってみようかと。

対象商品:
55296378
2021-10-23
用途:
オートバイ

軽量化のために装着。ガイドの範囲が広くなっており、標準装備のガイドよりリヤスプロケットの大型に対応している。自分はリヤスプロケットを小型化しているのでエンブレかけ時に干渉すると思われるがそのうち削られてくると期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする