- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065

- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065
- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065
- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065
- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065
- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065
- KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 55310065

KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55310065
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,440

別売のEA928AB-328を使用すると、EA928AB-140A~-180Cのハンドルにも適合します。
極薄ヘッドと極細繊維で、広範囲を軽い力でラクに拭き上げます。
2種類の繊維(ソフト&ハード)が、洗剤を使わずホコリや皮脂などの汚れを軽い力ですっきりお掃除できます。
作業性に優れた、面ファスナー仕様。

仕様
●サイズ:100×39×15mm●ケーブル素材:ケブラー繊維(長さ:60cm)●垂直耐荷重:112g
アズワン品番
65-3864-88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55310065-03921376-- カラビナ付きキーリール サイドキック KEY-BAK 03921376カラビナ付きキーリール サイドキックKEY-BAK1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
KEY-BAK カラビナ付きキーリール サイドキック 1個 KEY-BAK 【通販モノタロウ】