点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。