[EA765MP-471〜473用]替チョーク EA765MPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(6本) 仕様●メーカー:たくみ●型番:7827●カラー:赤●芯径:Φ5mm●入数:6本入●EA765MP-481〜485用●木材、コンクリート、石膏ボードに 注文コード55314247 品番EA765MP-483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。

仕様●メーカー:たくみ●型番:7827●カラー:赤●芯径:Φ5mm●入数:6本入●EA765MP-481〜485用●木材、コンクリート、石膏ボードに アズワン品番65-3892-04 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする