[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:ALT-USB2030IR(L)●電源:DC5V(microUSB)/1A●光源:LED(電球色相当)●ルーメン:260lm(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%〜約10%の範囲で変更できます●サイズ:32×304×7(mm)●コード長:約2m●付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 注文コード55314518 品番EA864CB-174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)〜最小(約10%)の間で無段階調光できます。

仕様●型番:ALT-USB2030IR(L)●電源:DC5V(microUSB)/1A●光源:LED(電球色相当)●ルーメン:260lm(明るさ100%点灯時)※調光機能で100%〜約10%の範囲で変更できます●サイズ:32×304×7(mm)●コード長:約2m●付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 アズワン品番65-3894-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314518 EA864CB-174 55314536 EA864CB-173 [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ 1個 3,700 税込4,070 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする