[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:ALT-USB2030PS(D)●電源:DC5V(microUSB)/1A●光源:LED(昼光色相当)●ルーメン:280lm(明るさ100%点灯時)●サイズ:32×304×7(mm)●コード長:約2m●付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 注文コード55314527 品番EA864CB-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。

仕様●型番:ALT-USB2030PS(D)●電源:DC5V(microUSB)/1A●光源:LED(昼光色相当)●ルーメン:280lm(明るさ100%点灯時)●サイズ:32×304×7(mm)●コード長:約2m●付属品:USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚 アズワン品番65-3894-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする