トップハウス
トップハウスの バッグ・キャップ
トップハウスの バッグ
トップハウスの リュック
Rename ナイロン ダブルジップバックパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55317895
品番
RRN90049-WH
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
異素材の切り替えが印象的なバックパック!
色
ホワイト
質量(g)
528
幅(cm)
37
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
12