曜日別特売
MXP10-10B-M9NVS エアスライドテーブル MXP10 SMC 55429717

エアスライドテーブル MXP10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
注文コード
55429717
品番
MXP10-10B-M9NVS
参考基準価格(税別)¥38,830販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
仕様
(-)磁石、レール付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする