SMC
エアスライドテーブル MXP10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A96V
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55429735
品番
MXP10-10C-A96VL
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
10
仕様
(-)磁石、レール付
作動方式
複動
リード線長さ(mm)
(L)3
オートスイッチ種類
A96V
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード