曜日別特売
15-081-124 Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472989

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55472989品番15-081-124
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする