Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 環境測定(自然環境/安全環境)
Thermo Fisher Scientificの 温度計・温湿度計
Thermo Fisher Scientificの 温湿データロガー 記録計
Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 15-079シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55473068
品番
15-079-615
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥118,580
販売価格(税別)
¥
107,800
バスケットに入れる
仕様
●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50〜+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:2つのボトル(特許取得済み)●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計
アズワン品番
65-4344-80
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000