曜日別特売
CO-POE200 R134a.R1234yf兼用電動コンプレッサー用POEコンプレッサーオイル デンゲン 55476183

R134a.R1234yf兼用電動コンプレッサー用POEコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(200mL)注文コード55476183品番CO-POE200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980

冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。

用途R134a.R1234yfPOEオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yfPOE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
注意
POEオイル専用です。PAGオイル使用車両には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする