コスモ石油
コスモ石油の 船舶・マリン用エンジンオイル
コスモ 2サイクル マリオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4L×6缶)
注文コード
55555928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。
色
赤色
容量(L)
4×6
引火点(℃)
92
流動点(℃)
-32.5
動粘度(mm
2
/s)
80.34(40℃)、10.88(100℃)
粘度指数
122
ベースオイル
鉱物油
JASO規格
FBクラス
密度(g/cm
3
at15℃)
0.8814
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※混合比は50:1ですが、基本的には機械メーカーの指定混合比に従って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません