キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの ドレッシング
深煎りごまドレッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(180mL×12本)
注文コード
55571243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,670
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
深く煎ったすりたてごまの風味をとじ込めて、香り豊かに仕上げました。
寸法(mm)
55×55×155
質量(g)
227
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり59kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ、砂糖、醸造酢、ごま、しいたけエキス、食塩、卵黄/香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。