キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの ドレッシング
深煎りごまドレッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(380mL×6本)
注文コード
55571295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,066
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
深く煎ったすりたてごまの風味をとじ込めて、香り豊かに仕上げました。
寸法(mm)
71×71×180
質量(g)
447
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり59kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ、砂糖、醸造酢、ごま、しいたけエキス、食塩、卵黄/香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。