キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの ドレッシング
シーザーサラダドレッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(380mL×6本)
注文コード
55571304
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,066
販売価格(税込)
¥3,238
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パルメザンチーズの香りと食感をいかし、黒こしょうで仕上げました。
寸法(mm)
71×71×180
質量(g)
428
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり68kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、チーズ、砂糖、醸造酢、食塩、チーズ加工品、にんにく加工品、濃縮レモン果汁、卵黄、香辛料、酵母エキス、酵母エキスパウダー、香味食用油、アンチョビーソース、卵たん白加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。