キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの マヨネーズ
ハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400g×20本)
注文コード
55571313
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,286
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
こだわりのおいしさとしてしっかりとした「卵のコク」が味わえます。
寸法(mm)
77×50×209
質量(g)
425
保存方法
常温
カロリー(kcal)
15g当たり49kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、卵、醸造酢、食塩、砂糖、香辛料、たん白加水分解物/増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、(一部に卵・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。