キユーピー
キユーピーの 調味料
キユーピーの ドレッシング
テイスティドレッシング 和風 香味たまねぎ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(210mL×24本)
注文コード
55571338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,064
販売価格(税込)
¥8,638
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
炒めた玉ねぎの風味とたまり醤油で味わい深く仕上げました。
寸法(mm)
58×58×165
質量(g)
252
保存方法
常温
カロリー(kcal)
大さじ約1杯(15g)当たり 58kcal
原材料
食用植物油脂(国内製造)、たまねぎ酢漬、砂糖、しょうゆ、オリーブ酢漬、食塩、醸造酢、香味食用油、ソテーオニオンペースト、乾燥たまねぎ、乾燥ピーマン、オニオンエキスパウダー、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、グルコン酸鉄、(一部に小麦・大豆・りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。