日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 趣味/実用書
トコトンやさしい化粧品の本 第2版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
55572284
品番
9784526080340
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
皮膚の機能・構造、化粧品の構造、安全性や環境問題にも触れシワ改善などの最新情報を盛り込む。化粧品についてやさしく解説する
分類
専門
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
経営
著者名
福井寛
初版年月
2020/01