BS-217HL用フックセットHL ピン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55579765 品番BS-217HL-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大型車内掛け専用!
ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能!
大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール
力のかけやすい形状と専用曲げ設計
先端部は交換が可能!
先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類

適合大型車内掛けタイプ 全長(mm)約520 タイプ左向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする