画像準備中

KR410

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤ幅(mm)115 注文コード55583703 品番337933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,100
この商品はタイヤ幅など3種類から選べます 他の種類を見る

東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。

タイヤサイズ115/70R17 リム径(inch)17 タイプTL タイヤ幅(mm)115 偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18645673
2020-12-03
用途:
TZR50Rのリアタイヤに使用
ジールデザイン 様

以前までBT39SSを使用していましたが、KR410の方が圧倒的にグリップします
価格は39より高いですが、39より減りが遅いと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする