おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BTパワーストレッチEVOロングパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55584884
品番
JW-732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐久繊維コーデュラ + ライクラを採用したBODY TOHGHNESS 史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。
用途
ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
サイズ
S
身長(cm)
155〜165
機能
冷感・速乾・消臭
胴囲(cm)
68〜76
アズワン品番
65-2023-43
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応