おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
BTパワーストレッチEVOロングパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
55584918
品番
JW-732
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久繊維コーデュラ + ライクラを採用したBODY TOHGHNESS 史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル。
用途
ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
色
ブラック
サイズ
LL
身長(cm)
175〜185
機能
冷感・速乾・消臭
胴囲(cm)
94〜104
アズワン品番
65-2023-41
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応