ローダウンリアショック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55591725 品番 94757
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
●イニシャル調整5段階
●不等ピッチスプリングを採用。(バネレート:2.4・3.2kgf/mm)
●調節工具付属。

仕様
●取付長280mm
●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。
【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)
【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
ブラック 適合車種ヤマハSR400/500('78〜'08)、SR400('10〜'16)FI
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする