LED投光器替球

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55642064 品番TK-LED200LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。

口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 光色昼光色 付属品落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm)Φ120×153 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-25〜45 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700〜7100 保存温度範囲(℃)-30〜50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)2200 照射角110度
注意
※口金部は防水構造になっていないので、防水型の照明器具をお使いください。
※必ず、付属の落下防止用ワイヤーを取り付けて、落下防止処理を行ってください。
※HID照明器具(安定器を必要とするもの)、調光・センサー機能の付いた照明器具及び回路、誘導灯・非常用照明器具・防爆用機具、ダウンライト、セード・フードのついた器具、断熱材施工器具、密閉型又は密閉に近い器具にはご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55642064
2019-06-19
用途:
工場照明
株式会社カーマスター草津 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けてすぐに球切れ。安物買いと馬鹿にされています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする