曜日別特売
TA984FA コンパクトアルミケース イチネンTASCO 55646657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA984FA コンパクトアルミケース イチネンTASCO 55646657
TA984FA コンパクトアルミケース イチネンTASCO 55646657

コンパクトアルミケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55646657
品番
TA984FA
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。
カギ2個付。
丈夫で長持ちするアルミ製。
仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。
スプリングベンダーの収納に最適です。

質量(kg)
2.1
耐荷重(kg)
15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×285×90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×310×110
注意
※耐荷重は許容荷重であり、保証荷重ではありません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする