RESPO EMD 添加剤

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 55657473 品番 RO-1000P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。
レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。
0W-20、5W-20にも対応。
エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。

適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※オートマチックトランスミッションには使用できません。
※基本的なメカニカルトラブルは解消できません。修理を行った後に使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55657473
2019-10-28
用途:
ディゼルエンジンのエンジンオイルに追加して使用
農・林・水産業

約25年ほど使用していますが、個人的感想として、エンジン音が静かになり長持ちするように感じています。

対象商品:
37600071
2013-08-02
用途:
エンジンオイル交換
有限会社宮本電気 様

先にRESPO ATをミッション用に購入。
変速ショックが小さくなって良い印象だったので、これも購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする