ゼロスポーツ
ゼロスポーツの ギアオイル
ZERO SP チタニウムギアオイル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
55657988
品番
827013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
使用の目安
スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1L
スバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L
SAE
75W-90
API
GL-5
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性