ZERO SP チタニウムギアオイル

(2件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 55658024 品番 827015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。

使用の目安
スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1L
スバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L
SAE80W-140 APIGL-5 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
トランスファーとリアデフオイルに使用

GRヤリスのトランスファーとリヤデフオイルに使用しています。
値段の割に、チャタリングやギア鳴りなどが、鳴りにくくなるのでオススメです。

対象商品:
55658024
2020-11-19
用途:
自動車整備
有限会社くるみや石油 様

スバル車のメンテナンス マニュアルトランスミッションのオイル交換に使用
操作フィ−リングが向上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする