曜日別特売

ZERO SP チタニウムギアオイル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(20L)
内容量1個(20L)注文コード55658033品番827018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ハード走行向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。

使用の目安
スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1L
スバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L
SAE80W-140APIGL-5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: トランスファーとリアデフオイルに使用

GRヤリスのトランスファーとリヤデフオイルに使用しています。
値段の割に、チャタリングやギア鳴りなどが、鳴りにくくなるのでオススメです。

対象商品 : 55658024
2020-11-19
用途: 自動車整備
有限会社くるみや石油

スバル車のメンテナンス マニュアルトランスミッションのオイル交換に使用
操作フィ-リングが向上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする